Beli grip tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TaffPACK Lakban Anti Slip Safety GripDeskripsi:Kecelakaan akibat terpeleset di area licin bisa dihindari dengan TaffPACK lakban tape safety grip anti slip. Didesain dengan permukaan kasar yang memberikan traksi kuat dan daya rekat tinggi, lakban ini mampu memberikan perlindungan optimal di berbagai area yang rawan terpeleset. Baik digunakan di area basah, tangga, atau jalur industri, TaffPACK menghadirkan solusi efektif untuk keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja atau rumah.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Tape Safety Grip Anti Slip Strong Tractionatribut:
- Material: PVC and Silica Sand
- monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)Deskripsi:monotaro.id safety walk atau yang sering disebut sebagai anti slip tape atau lakban anti licin tersedia dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 5 meter. Memiliki berbagai pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Adapun piihan warnanya adalah kuning - hitam, hitam, kuning, merah, abu abu, putih/ clear, orange, hiau, biru, dan merah putih. Item ini cocok digunakan di tangga untuk menghindari slip atau terpeleset ketika menaiki/menuruni tangga. Dalam proses pemasangannya, pastikan medianya bersih dan kering untuk penggunaan item ini secara optimal.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 5
- KRISBOW Lakban Anti Slip (Selotip)Deskripsi:ANTI SLIP TAPE 2INX20M SRST1 BLK- Suitable for all smooth surface, painted Wood, Tile, Concrete, Glass, Lamiate, Plastic, Metal, Polished Stone- Easy to use- Abrasive surface- Strong adhesive- Easy to install- Durableatribut:
- Dimensions (cmxm): 5x20
- Type: ANTI SLIP TAPE
- Color: Black
- TaffPACK Super Strong Grid Fiber Tape (Lakban Serat Fiber / Lakban Kuat)Deskripsi:Lakban merupakan salah satu perlengkapan penting yang harus Anda miliki di rumah untuk berkreasi, dan memiliki fungsi utama untuk merekatkan berbagai benda atau objek di rumah agar menempel dengan kuat. Lakban ini memiliki serat fiber, membuat lakban dapat menempel dengan sangat kuat. Lakban fiber ini berwarna transparan sehingga tidak mengganggu pandangan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Super Strong Grid Fiber Tape 20M - SQ20Matribut:
- Material: Fiber
- Tesa Tape Anti-Slip TapeDeskripsi:-Viscosity is strong, possible to applicable to uneven surface.-Excellent abrasion resistance, water resistance, weather resistance and oil resistance.-Effective for indication of danger because of the tiger type.-For indoor/outdoor dual purpose.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Thickness: 0.7mm
- Viscosity: 6N/10mm
- Tensile Strength: 38.4N/10mm
- Base Material: Polyvinyl Chloride (lead free)
- Abrasive Grain Materials: Mineral Particles
- Adhesive Materials: Acrylics
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:A highly durable non-slip tape for general flat surfaces that is effective in preventing falls. Effective both indoors and outdoors. It can be used for steps such as stairs and slopes of buildings, vehicles, construction equipment, and trucks. Please use it for risk management of fall prevention accidents by simple construction of just peel off the backing paper and paste it. For steps such as slopes, stairs vehicles, airplanes, construction machinery, etc.atribut:
- Adhesion Strength (N/25mm): 22
- Tensile Strength (N/10mm): 115
- Adhesive Strength (N/10mm): 8.8
- Adhesive: Rubber type
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tape Length (m): 18
- Base Material: Plastic film
- Type of Abrasive Grain: Mineral particles
- Tensile Strength (N/25mm): 285
- Main application: Anti-slip function
- Adhesive Force (N/mm): 8.8/10; 22/25
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 36/25
- Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
- Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
- Abrasive: Mineral particles
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Aluminium Foil
- Main application: Anti-slip function
- Thickness (mm): 0.8
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB (Lakban Anti Slip/Anti Licin)atribut:
- Durability (years): Approx. 2 to 2.5
- Adhesion Strength (N/25mm): 23
- Tensile Strength (N/10mm): 114
- Adhesive Strength (N/10mm): 9.2
- Adhesive: Rubber type
- Tape Length (m): 5
- Base Material: Plastic film
- Type of Abrasive Grain: Mineral particles
- Tensile Strength (N/25mm): 285
- Remark: For plane
- Adhesive Force (N/mm): 9.2/10; 23/25
- Feature: Water and oil resistant
- Main application: Anti-slip function
- Where to Use: For indoor use
- TRUSCO Fluorescent Anti-Slip Tape (Outdoor)Deskripsi:For outdoor use.(Places require waring something on foot)atribut:
- Color: Yellow/Black (Zebra)
- Abrasive Type: Aluminium Oxide
- Adhesive Force (N/25mm): 15
- Base Material: Resin Finished Cloth
- Tape Length (m): 3
- Tape Thickness (mm): 0.85
- Tensile Strength (N/25mm): 740
- Applications: For Outdoor Use.(Places Require Waring Something on Foot)
- Purpose of Use: For outdoor (overall walking place except bare feet)
- TaffPACK Lakban Anti Slip (Selotip)Deskripsi:Keamanan pijakan di rumah bisa Anda dapatkan dengan menggunakan lakban lantai dari TaffPACK. Permukaan lakban ini dirancang bertekstur untuk memberikan pijakan yang anti slip. Ukurannya juga panjang dan lebar sehingga cocok digunakan di area tangga, kamar mandi, hingga undak-undakan rumah. Anda bahkan bisa memotongnya sesuai kebutuhan karena karakteristiknya yang fleksibel.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Lantai Tangga Anti Slip Tape Waterproof Flexible - WD1atribut:
- Dimensions (mxmm): 1x60
- Length (m): 1
- Material: PVC
- Resilience: Waterproof
- Thickness (mm): 4
- Width (mm): 60
- monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk Watch Your Step (Selotip)Deskripsi:monotaro.id safety walk atau yang sering disebut sebagai anti slip tape atau lakban anti licin tersedia dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 18 meter, memiliki berbagai pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Adapun piihan warnanya adalah kuning - hitam, hitam, kuning, merah, abu abu, putih/ clear, orange, hiau, biru, dan merah putih. Item ini cocok digunakan di tangga untuk menghindari slip atau terpeleset ketika menaiki/ menuruni tangga. Dalam proses pemasangannya, pastikan medianya bersih dan kering untuk penggunaan item ini secara optimal.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 18
- monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tapeatribut:
- Tape Width (mm): 50
- Tape Length (m): 5
- Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
- Adhesive Power (g/25mm): 1500
- Base Material: Aluminium Foil
- Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
- Extensibility (%): 25
- Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
- Specification: Both indoor and outdoor use.
- Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
- Tensile Strength (kgf/25mm): 6
- Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
- Cling Pembersih Kaca PouchDeskripsi:Cling with Spf (Spot Preventation Formula) effectively cleaning glass, ceramics, TV / monitor, chrome, stainless steel, plastic, vinyl and wood. Prevent spots and dirt are not easily attached to back.atribut:
- Packaging: Pouch
- TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.atribut:
- Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force (N/25mm): 20
- Base Material: Aluminium Foil
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tensile Strength (N/25mm): 147
- TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Deskripsi:PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
- monotaro Non-Slip Tiger TapeDeskripsi:Factory and stairs, passage, etc.atribut:
- Color: Yellow x black
- Tape Thickness (mm): About 0.7
- Base Material: PVC
- Tape Width (mm): 50
- Adhesive: Acrylic
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:Slip accidents can be prevented by simply installing the backing paper. The effect will not change even if it is splashed with water or oil. High-performance quality that meets US MIL and ASTM standards. A cutter is required for cutting. Non-slip tape product for indoor use with soft plastic surface and cushioning effect. Shower room and poolside where water is used for flat, indoor and light walks. For play facilities, RV vehicles, athletic machine steps, pallets, factory rollers, etc.atribut:
- Durability (years): Approx 1
- Adhesion Strength (N/25mm): 18
- Tensile Strength (N/10mm): 118
- Adhesive Strength (N/10mm): 7.2
- Adhesive: Rubber type
- Tape Thickness (mm): 1.1
- Tape Length (m): 5
- Color: Gray
- Base Material: Plastic film
- Tape Width (mm): 100
- Tensile Strength (N/25mm): 295
- Adhesive Force (N/mm): 7.2/10; 18/25
- Feature: Water and oil resistant
- Main application: Anti-slip function
- TRUSCO Number: 001-1509
- Where to Use: For indoor use
- NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)atribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
Daftar Harga grip tape Terbaru October 2026
| TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip | Rp14.900 |
| monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip) | Rp28.900 |
| KRISBOW Lakban Anti Slip (Selotip) | Rp129.900 |
| TONATA Lakban Anti Slip | Rp8.900 |
| TaffPACK Super Strong Grid Fiber Tape (Lakban Serat Fiber / Lakban Kuat) | Rp8.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp649.900 |
| Tesa Tape Anti-Slip Tape | Rp429.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp1.499.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp159.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ceP110172446-1.jpg)
/amP107069382-3.jpg)

/2fP111107087-1.jpg)
/5lP106576201-1.jpg)

/6dP106576229-1.jpg)
/hgP103628628-1.jpg)
/7dP106576265-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TRUSCO%20Fluorescent%20Anti-Slip%20Tape%20(Outdoor)/P101001261-1.jpg)
/f7P111106547-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/monotaro_id%20Lakban%20Anti%20Slip%20Safety%20Walk%20Watch%20Your%20Step%20(Selotip)/elP110172525-1.jpg)
/P101563251-6.jpg)

/P101000673-1.jpg)
/7mP102084274-2.jpg)

/6vP106576247-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Floor%20Marking%20Tape%20(Lakban%20Penanda%20Lantai)/P101000096-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)